• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrsteckschlüssel SW 9mm L.400mm

Artikel-Nr.: 56013035
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013035
EAN / GTIN 4022668130352
Herstellernummer 56013035
L-Nummer L60010 7288

Beschreibung

Beschreibung:

400 x 9. extra lange Ausführung. Oberfläche verchromt. Präzisionsstahlrohr nach DIN EN 10305-3. mit verschiebbarem T-Griff. zum optimalen befestigen von Waschtisch- oder Spülenamaturen. ermöglicht das Arbeiten im engsten Bereich.

Merkmal:

  • Länge mm (L): 400 mm
  • Gewicht: 184 g
  • Schlüsselweite [mm]: 9 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb