• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Standhahn-Mutter-Steckschlüssel SW Innen-6kant 10,13mm L.580mm

Artikel-Nr.: 56013026
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
Produktart Installationsschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013026
EAN / GTIN 4022668130260
Herstellernummer 56013026
L-Nummer L60010 7300

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsetzbar bis Schlüsselweite 38
  • Durch den hohlen Schaft ideal zum Schrauben auf langen Gewindebolzen
  • 1/2″-Antrieb für alle 1/2″-Steckschlüsseleinsätze
  • Umschaltbar für Rechts- und Linkslauf
  • Gleichermaßen für alte und neue Armaturen geeignet
  • Matt verchromt mit gerändeltem Griff
;
  • Lieferumfang inklusive
  • je 1 Steckschlüsseleinsatz SW 10; 13 mm
  • Klauenkopf mit Feder und Anschlag

Merkmal:

  • Durchmesser Werkzeugschaft: 10/13 mm
  • SW Innen-6kantschrauben mm: 10,13 mm
  • Ausführung: Mit Klauenkopf
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
  • Länge mm (L): 580 mm
  • Gewicht: 775 g