• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Standhahn-Mutter-Steckschlüssel SW Innen-6kant 10, 13 mm L.540mm

Artikel-Nr.: 56013025
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Installationsschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013025
EAN / GTIN 4022668130253
Herstellernummer 56013025
L-Nummer L60010 7089

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsetzbar bis Schlüsselweite 38
  • Durch den hohlen Schaft ideal zum Schrauben auf langen Gewindebolzen
  • 1/2″-Antrieb für alle 1/2″-Steckschlüsseleinsätze
  • Umschaltbar für Rechts- und Linkslauf
  • Gleichermaßen für alte und neue Armaturen geeignet
  • Matt verchromt mit gerändeltem Griff
Lieferumfang inklusive
  • je 1 Steckschlüsseleinsatz SW 10; 13 mm
  • Merkmal:

    • Durchmesser Werkzeugschaft: 10/13 mm
    • SW Innen-6kantschrauben mm: 10, 13 mm
    • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
    • Länge mm (L): 540 mm
    • Gewicht: 800 g

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb