• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hahnblockschlüssel-Set

Artikel-Nr.: 56013014
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
Artikelnummer 56013014
EAN / GTIN 4022668130147
Herstellernummer 56013014

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlüssel für das Anziehen und Lösen von Euro-Konus-Hahnblöcken mit Nockenund Sechskantverschraubung SW 30 mm
  • Hahnblöcke in Eck- oder Durchgangsform können ohne Probleme mit kurzen Ratschenbewegungen unter dem Heizkörper festgezogen werden
  • Kopfseitige Aufnahmemöglichkeit für 1/2“ Verlängerung. Die Verlängerung dient als Handgriff und sorgt gleichzeitig für ein höheres Drehmoment
  • Seitliche Aufnahmemöglichkeit für 1/2“ Verlängerung zum Arbeiten mit der Knarre vor dem Heizkörper
  • Aufnahmemöglichkeit für den Combi-Stufenschlüssel No. 3801 zum Einschrauben der 3/4“ Anschlussnippel
Inhalt 2-teilig:
  • 1 Hahnblockschlüssel
  • 1 1/2″-Steckschlüsselverlängerung

Merkmal:

  • Innenvierkant [zoll]: 1/2 ″
  • Gewicht: 500 g
  • Schlüsselweite [mm]: 30 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb