• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Armaturenschlüssel Maul-W.65mm L.270mm Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 56013000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Installationsschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013000
EAN / GTIN 4022668130000
Herstellernummer 56013000
L-Nummer L60010 6865

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium-Stahl, mit Innenrolle
  • Verzinkt
  • Geschmiedet, Spannflügel aus Stahlblech

Merkmal:

  • Spanntiefe mm: 45 mm
  • Maulöffnung max. (mm): 65 mm
  • Maulöffnung max. (Zoll): 2,559 ″
  • Öffnungsweiten-Verstellung: mit Schnellverstellung
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 270 mm
  • Gewicht: 710 g
  • Breite mm (b): 70 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb