• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange min.D.0,5mm² - max.D.4mm² L.180mm

Artikel-Nr.: 56012534
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56012534
    EAN / GTIN 4022668125341
    Herstellernummer 56012534
    L-Nummer L60010 7085

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Abisolieren von feindrahtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation
    • Automatische Einstellung auf Leiterquerschnitt
    • Einstellmöglichkeit für unterschiedliche Isolationsdicken

    Merkmal:

    • Durchmesser max. (mm²): 4 mm²
    • Durchmesser min. (mm²): 0,5 mm²
    • Länge mm (L): 180 mm
    • Gewicht: 190 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb