• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange Maul-W.40mm L.300mm Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 56012079
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56012079
EAN / GTIN 4022668015475
Herstellernummer 56012079
L-Nummer L60010 7531

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nach DIN ISO 8976
  • durchgestecktes Gleitgelenk, verstellbar
  • Selbstklemmend am Werkstück
  • Chrom-Vanadium-Stahl, rot lackiert
  • Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 40 mm
  • Öffnungsweiten-Verstellung: 7x
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 300 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb