• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange Maul-W.28mm L.240mm Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 56012008
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56012008
EAN / GTIN 4022668120087
Herstellernummer 56012008
L-Nummer L60010 8030

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nach DIN ISO 8976
  • Chrom-Vanadium-Stahl, rot lackiert
  • Enorm robust durch verstärkte Griffe mit Kunststoff-Überzug
  • Durchgestecktes Gleitgelenk

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 28 mm
  • Öffnungsweiten-Verstellung: 7x
  • Griffe: Kunststoffüberzug
  • Kopf: rot lackiert
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 240 mm
  • Gewicht: 370 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb