• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange Maul-W.28mm L.175mm Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 56012007
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56012007
EAN / GTIN 4022668120070
Herstellernummer 56012007
L-Nummer L60010 6618

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nach DIN ISO 8976
  • Chrom-Vanadium-Stahl, rot lackiert
  • Enorm robust durch verstärkte Griffe mit Kunststoff-Überzug
  • Durchgestecktes Gleitgelenk

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 28 mm
  • Öffnungsweiten-Verstellung: 6x
  • Griffe: Kunststoffüberzug
  • Kopf: rot lackiert
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 175 mm
  • Gewicht: 185 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb