• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

APCR 220664-HM IC28 Stark positiv und poliert zur Bearbeitung von Aluminium.

Artikel-Nr.: 5601132
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIALU
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5601132
    EAN / GTIN 7291075038637
    Herstellernummer 5601132
    L-Nummer L23910 513

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 21 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 26.3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 13.9 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 6.35 mm
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 21 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 21 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 26.3 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 13.9 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2
    • Wiper Kantenlänge (BS) 1 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb