• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gurtschlüssel L.230mm Band-B.22mm

Artikel-Nr.: 56011040
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
Produktart Spannschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56011040
EAN / GTIN 4022668110408
Herstellernummer 56011040
L-Nummer L60010 6681

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vernickelte Ausführung
  • Mit bewährtem rutschfesten Kunststoff-Gewebeband (Made in Germany)
  • Griffumhüllung aus Kunststoff
  • Max. 300 kg Zuglast
  • Gurt wie abgebildet einfädeln und eng an das Objekt anlegen

Den Hebel nicht verlängern und die Zugbewegung ruckfrei vornehmen!

Merkmal:

  • Bandbreite: 22 mm
  • Durchmesser min. (mm): 160 mm
  • Länge mm (L): 230 mm
  • Gewicht: 315 g
  • Breite mm (b): 170 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb