• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABC-Maul-Rohrzange Maul-W.120mm L.665mm 3″

Artikel-Nr.: 56011038
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56011038
EAN / GTIN 4022668110385
Herstellernummer 56011038
L-Nummer L60010 6504

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drei DIN-Formen in Einem: A, B und C, 45° abgewinkelt
  • »Eck-O-Punkt«-Maulform für runde und eckige Werkstücke und Bleche
  • Selbstklemmend am Werkstück
  • Chrom-Vanadium-Stahl, Doppel-T-Profilgriff, ganz geschmiedet
  • Schlankes Modell mit verstärkter Hülse
  • Hochwertig vergütet
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter

Merkmal:

  • L: 3 ″
  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 3 ″
  • Maulöffnung max. (mm): 120 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 76,2 mm
  • Kopf: A,B und C-Form, 45° abgewinkelt
  • Griffe: Doppel-T-Profilgriff, ganz geschmiedet
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 665 mm
  • Gewicht: 4330 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb