• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABC-Maul-Rohrzange Maul-W.83mm L.550mm 2″

Artikel-Nr.: 56011036
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56011036
    EAN / GTIN 4022668110361
    Herstellernummer 56011036
    L-Nummer L60010 7046

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Drei DIN-Formen in Einem: A, B und C, 45° abgewinkelt
    • »Eck-O-Punkt«-Maulform für runde und eckige Werkstücke und Bleche
    • Selbstklemmend am Werkstück
    • Chrom-Vanadium-Stahl, Doppel-T-Profilgriff, ganz geschmiedet
    • Schlankes Modell mit verstärkter Hülse
    • Hochwertig vergütet
    • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
    • Gegen Verlust gesicherte Mutter

    Merkmal:

    • L: 2 ″
    • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 2 ″
    • Maulöffnung max. (mm): 83 mm
    • Rohrdurchmesser max. (mm): 50,8 mm
    • Kopf: A,B und C-Form, 45° abgewinkelt
    • Griffe: Doppel-T-Profilgriff, ganz geschmiedet
    • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Länge mm (L): 550 mm
    • Gewicht: 2700 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb