• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABC-Maul-Rohrzange Maul-W.52mm L.325mm 1″

Artikel-Nr.: 56011032
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56011032
EAN / GTIN 4022668110323
Herstellernummer 56011032
L-Nummer L60010 6958

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drei DIN-Formen in Einem: A, B und C, 45° abgewinkelt
  • »Eck-O-Punkt«-Maulform für runde und eckige Werkstücke und Bleche
  • Selbstklemmend am Werkstück
  • Chrom-Vanadium-Stahl, Doppel-T-Profilgriff, ganz geschmiedet
  • Schlankes Modell mit verstärkter Hülse
  • Hochwertig vergütet
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter

Merkmal:

  • L: 1 ″
  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 1 ″
  • Maulöffnung max. (mm): 52 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 25,4 mm
  • Kopf: A,B und C-Form, 45° abgewinkelt
  • Griffe: Doppel-T-Profilgriff, ganz geschmiedet
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 325 mm
  • Gewicht: 800 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb