• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABC-Maul-Rohrzange Maul-W.40mm L.275mm 1/2″

Artikel-Nr.: 56011030
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56011030
EAN / GTIN 4022668110309
Herstellernummer 56011030
L-Nummer L60010 6506

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drei DIN-Formen in Einem: A, B und C, 45° abgewinkelt
  • »Eck-O-Punkt«-Maulform für runde und eckige Werkstücke und Bleche
  • Selbstklemmend am Werkstück
  • Chrom-Vanadium-Stahl, Doppel-T-Profilgriff, ganz geschmiedet
  • Schlankes Modell mit verstärkter Hülse
  • Hochwertig vergütet
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 40 mm
  • L: 1/2 ″
  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 1/2 ″
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 12,7 mm
  • Kopf: A,B und C-Form, 45° abgewinkelt
  • Griffe: Doppel-T-Profilgriff, ganz geschmiedet
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 275 mm
  • Gewicht: 445 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb