• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-Maul Rohrzange »ClassiC« Maul-W.120mm 3″ L.675mm

Artikel-Nr.: 56011023
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56011023
    EAN / GTIN 4022668001676
    Herstellernummer 56011023
    L-Nummer L60010 6808

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Form C nach DIN 5234 C, schlankes Modell
    • Chrom-Vanadium-Stahl, Doppel-T-Profilgriff, ganz geschmiedet
    • Mit günstigem Eckmaß, selbstklemmend am Werkstück
    • Sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage – auch bei glatten Rohren
    • hochwertig vergütet
    • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
    • Gegen Verlust gesicherte Mutter

    Merkmal:

    • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 3 ″
    • Maulöffnung max. (mm): 120 mm
    • Rohrdurchmesser max. (mm): 76,2 mm
    • Griffe: Doppel-T-Profilgriff, ganz geschmiedet
    • Kopf: Form C nach DIN 5234 C
    • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Länge mm (L): 675 mm
    • Gewicht: 4041 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb