• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-Maul Rohrzange »ClassiC« Maul-W.85mm 2″ L.550mm

Artikel-Nr.: 56011022
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56011022
EAN / GTIN 4022668110224
Herstellernummer 56011022
L-Nummer L60010 6997

Beschreibung

Beschreibung:

  • Form C nach DIN 5234 C, schlankes Modell
  • Chrom-Vanadium-Stahl, Doppel-T-Profilgriff, ganz geschmiedet
  • Mit günstigem Eckmaß, selbstklemmend am Werkstück
  • Sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage – auch bei glatten Rohren
  • hochwertig vergütet
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 2 ″
  • Maulöffnung max. (mm): 85 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 50,8 mm
  • Griffe: Doppel-T-Profilgriff, ganz geschmiedet
  • Kopf: Form C nach DIN 5234 C
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 550 mm
  • Gewicht: 2600 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb