• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-Maul Rohrzange »ClassiC« Maul-W.68mm 1 1/2″ L.440mm

Artikel-Nr.: 56011021
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56011021
EAN / GTIN 4022668110217
Herstellernummer 56011021

Beschreibung

Beschreibung:

  • Form C nach DIN 5234 C, schlankes Modell
  • Chrom-Vanadium-Stahl, Doppel-T-Profilgriff, ganz geschmiedet
  • Mit günstigem Eckmaß, selbstklemmend am Werkstück
  • Sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage – auch bei glatten Rohren
  • hochwertig vergütet
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 1 1/2 ″
  • Maulöffnung max. (mm): 68 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 38,1 mm
  • Griffe: Doppel-T-Profilgriff, ganz geschmiedet
  • Kopf: Form C nach DIN 5234 C
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 440 mm
  • Gewicht: 1570 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb