• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweden-Rohrzange 90° Maul-W.80mm L.520mm Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 56011004
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56011004
EAN / GTIN 4022668110040
Herstellernummer 56011004
L-Nummer L60010 6676

Beschreibung

Beschreibung:

Regieanweisung für Zangentexte:
  • Anwendungsbereich
  • Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit
  • Eigenschaften Kopf
  • Eigenschaften Griff
  • Eigenschaft Gelenk
  • Eigenschaft Oberfläche/Material
  • DIN

Merkmal:

  • L: 2 ″
  • Maulöffnung max. (mm): 80 mm
  • Griffe: Doppel-T-Profilgriff, ganz geschmiedet
  • Kopf: Form C, nach DIN 5234
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 520 mm
  • Gewicht: 2600 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb