• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffrohrabschneider max.D.225mm

Artikel-Nr.: 56010501
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
    Produktart Rohrabschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56010501
    EAN / GTIN 4022668105015
    Herstellernummer 56010501
    L-Nummer L60010 7812

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stabiler Stahlrahmen und -schlitten
    • Nach unten zu öffnende Rohraufnahme
    • Trapezförmiges Messer für leichten Anschnitt des Rohres
    • Ermöglicht eine gerade Schnittfläche, da eine Deformation des Rohres vermieden wird

    Merkmal:

    • Rohrdurchmesser max. (mm): 225 mm
    • Gewicht: 17000 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb