• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneidrad D.19,85mm Stärke 5,1 Bohrung 4,9 mm

Artikel-Nr.: 56010460
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneidrad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56010460
EAN / GTIN 4022668104605
Herstellernummer 56010460

Beschreibung

Beschreibung:

3 - 45 mm.

Merkmal:

  • Raddurchmesser (mm): 19,85 mm
  • Bohrung (mm): 4,9 mm
  • Stärke: 5,1
  • Anwendungsbereich: Kupfer
  • passend zu Nr.: 10400+10402
  • Gewicht: 5 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb