• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5er-Pack Schneidräder D.19,85mm Stärke 4,85 Bohrung 6,2 mm

Artikel-Nr.: 56010456
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
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56010456
EAN / GTIN 4022668104568
Herstellernummer 56010456
L-Nummer L60010 8054

Beschreibung

Beschreibung:

6 - 76 mm.

Merkmal:

  • Raddurchmesser (mm): 19,85 mm
  • Stärke: 4,85
  • Bohrung (mm): 6,2 mm
  • Anwendungsbereich: INOX
  • passend zu Nr.: 10414
  • Gewicht: 35 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb