• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Schneidräder + 1 Schneidradachse D.19,90mm Stärke 5,1 Bohrung 4,90 mm

Artikel-Nr.: 56010453
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
    Produktart Schneidrad

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56010453
    EAN / GTIN 4022668104537
    Herstellernummer 56010453
    L-Nummer L60010 7077

    Beschreibung

    Beschreibung:

    5 Schneidrädchen + 1 Schneidrädchenachse für INOX für Rohrabschneider, 5+1-teilig

    Merkmal:

    • Raddurchmesser (mm): 19,90 mm
    • Bohrung (mm): 4,90 mm
    • Stärke: 5,1
    • Anwendungsbereich: INOX
    • passend zu Nr.: 10035, 10410, 10412
    • Gewicht: 30 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb