• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneidrad D.19,85mm Stärke 5,1 Bohrung 4,9 mm

Artikel-Nr.: 56010450
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schneidrad

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56010450
EAN / GTIN 4022668104506
Herstellernummer 56010450
L-Nummer L60010 7826
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

5-er Pack Schneidrädchen für Kupfer + 1 Rädchenachse für Rohrabschneider, 5+1-teilig

Merkmal:

  • Raddurchmesser (mm): 19,85 mm
  • Bohrung (mm): 4,9 mm
  • Stärke: 5,1
  • Anwendungsbereich: Kuper
  • passend zu Nr.: 10400+10402
  • Gewicht: 30 g

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb