• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrabschneider min.D.50mm-127mm

Artikel-Nr.: 56010426
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56010426
EAN / GTIN 3521740104263
Herstellernummer 56010426
L-Nummer L60010 6894
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit integrierter Entgraterklinge
  • Körper aus Aluminium-Druckguss
  • Ratschenmechanik zur schnellen Zuführung
  • Entriegelung für schnelles Öffnen
  • Schneidrädchen-Schnellwechsel ohne Werkzeug
  • In zwei Positionen (110 mm und 127 mm) verstellbare dritte Führungsrolle

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 2 ″
  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 5 ″
  • Rohrdurchmesser min. (mm): 50 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 127 mm
  • Länge mm (L): 400 mm
  • Gewicht: 1700 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb