• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kupfer-Rohrabschneider min.D.6mm-76mm

Artikel-Nr.: 56010404
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56010404
EAN / GTIN 4022668104049
Herstellernummer 56010404
L-Nummer L60010 7451
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Kupferrohr
  • Teleskopführung des Schneidrädchens
  • Mit Entriegelung für schnelles Öffnen
  • Ratschenmechanik zur schnellen Zuführung des Schneidrades
  • Ersatzrädchen am Griff
  • 4 Rollen mit Nute für Bördelung
  • Körper aus Aluminium-Druckguss
  • Mit integrierter Entgraterklinge

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser min. (mm): 6 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 76 mm
  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 2,992 ″
  • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 0,236 ″
  • Stärke: 2,0
  • Anwendungsbereich: Kupfer
  • Länge mm (L): 270 mm
  • Gewicht: 925 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb