• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wellenrohrabschneider ″Fiffi″ DBP min.D.17,0mm-20,5mm

Artikel-Nr.: 56010095
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56010095
EAN / GTIN 4022668100959
Herstellernummer 56010095
L-Nummer L60010 7438

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rohrabscheider für Kunststoffwellrohre
  • Schneidet das Schutzrohr auf dem Wellenberg und verhindert die Verletzung des innen liegenden Rohres oder Kabels
  • Schneidet Wellenrohre mit Innen/Außen-Durchmesser 17,0/20,5 mm und größer
  • Unentbehrlich für Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallation
  • Durch Eindrücken der Arretierungspunkte lassen sich die schwarzen Einsätze zum Auswechseln der Klingen herausnehmen
  • Patentierte Schneideinsätze

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser min. (mm): 17,0 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 20,5 mm
  • Länge mm (L): 110 mm
  • Nr.: 10095
  • Gewicht: 60 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb