• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffrohr-Schere max.D.42mm

Artikel-Nr.: 56010080
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56010080
EAN / GTIN 4022668100805
Herstellernummer 56010080
L-Nummer L60010 6650
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Schneiden von PE-,PP-, und PVDF-Rohre
  • Leichtes Schneiden durch Ratschenmechanik
  • Metallkorpus
  • Auswechselbare rostfreie Stahlklinge

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (mm): 42 mm
  • Gewicht: 338 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb