• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzmesser für Kunststoffrohr-Schere max.D.24mm f.Nr.10070

Artikel-Nr.: 56010072
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneidrad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56010072
EAN / GTIN 4022668100720
Herstellernummer 56010072
L-Nummer L60010 4963

Beschreibung

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (mm): 24 mm
  • passend zu Nr.: 10070
  • Gewicht: 10 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb