• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneidradachse

Artikel-Nr.: 56010065
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Rohrabschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56010065
    EAN / GTIN 4022668100652
    Herstellernummer 56010065
    L-Nummer L60010 7727

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • für Rohrabschneider
    • 2+4 Zoll

    Merkmal:

    • Länge mm (L): 40 mm
    • passend zu Nr.: 10000, 10014, 10015
    • Gewicht: 20 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb