• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsrolle f. 10002

Artikel-Nr.: 56010058
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56010058
EAN / GTIN 4022668014416
Herstellernummer 56010058
L-Nummer L60010 8003

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Rohrabschneider

Merkmal:

  • Durchmesser (zoll): 2 ″
  • Durchmesser (mm): 60 mm
  • passend zu Nr.: 10002
  • Gewicht: 120 g
  • Breite mm (b): 27 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb