• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneidrad D.31mm Stärke 9 Bohrung 19 mm

Artikel-Nr.: 56010056
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
Produktart Schneidrad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56010056
EAN / GTIN 4022668014393
Herstellernummer 56010056
L-Nummer L60010 6961

Beschreibung

Beschreibung:

31 x 19 x 9. Feder-Andrucksystem: garantiert verbesserten Schnitt und längere Gebrauchsdauer des Schneidrädchens. Schneidrädchen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug. Mit Zusatzhebel. stahlgeschmiedeter Körper.

Merkmal:

  • Stärke: 9
  • Bohrung (mm): 19 mm
  • Raddurchmesser (mm): 31 mm
  • Anwendungsbereich: Stahl, spitzer Winkel
  • passend zu Nr.: 56010002
  • Gewicht: 30 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb