• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Führungsrolle f. 10012

Artikel-Nr.: 56010054
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56010054
EAN / GTIN 4022668100546
Herstellernummer 56010054
L-Nummer L60010 6635

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Rohrabschneider

Merkmal:

  • Durchmesser (zoll): 2 ″
  • Durchmesser (mm): 50,8 mm
  • passend zu Nr.: 10012
  • Gewicht: 120 g
  • Breite mm (b): 30 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb