• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADMT 1505PDR-HS IC250 Wendeschneidplatte mit segmentierter Schneidkante zur Spanaufteilung für die Schruppbearbeitung

Artikel-Nr.: 5600749
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELISHRED
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5600749
    EAN / GTIN 7291075038576
    Herstellernummer 5600749
    L-Nummer L23910 398

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.85 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.92 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.6 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 14 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.85 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.92 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 9.6 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb