• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absperrblase 1,5 bar Betriebsdruck min.D.90mm max.D.250mm

Artikel-Nr.: 56004425
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
    Produktart Kugelhahn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56004425
    EAN / GTIN 4022668044253
    Herstellernummer 56004425

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet bis 0,2 bar Prüfdruck mit Luft
    • Hergestellt aus hochwertigem Naturkautschuk
    • Insgesamt sehr flexibel und bogengängig
    • Gewebe verstärkt, sehr flexibel
    • 3 m Befüllschlauch mit Autoventil ist bei allen Absperrblasen dabei
    • Anschluss für Luftbefüll- und Schiebegestänge 12 x 1,4 mm
    • Vorsatzkörper aus Aluminium

    Merkmal:

    • Durchmesser max. (mm): 250 mm
    • Durchmesser min. (mm): 90 mm
    • Betriebsdruck: 1.5 bar
    • Gewicht: 1887 g
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb