• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absperrblase 1,5 bar Betriebsdruck min.D.75mm max.D.150mm

Artikel-Nr.: 56004415
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
Produktart Kugelhahn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56004415
EAN / GTIN 4022668044154
Herstellernummer 56004415
L-Nummer L60010 8096

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet bis 0,2 bar Prüfdruck mit Luft
  • Hergestellt aus hochwertigem Naturkautschuk
  • Insgesamt sehr flexibel und bogengängig
  • Gewebe verstärkt, sehr flexibel
  • 3 m Befüllschlauch mit Autoventil ist bei allen Absperrblasen dabei
  • Anschluss für Luftbefüll- und Schiebegestänge 12 x 1,4 mm
  • Vorsatzkörper aus Aluminium

Merkmal:

  • Durchmesser max. (mm): 150 mm
  • Durchmesser min. (mm): 75 mm
  • Betriebsdruck: 1.5 bar
  • Gewicht: 1400 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb