• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absperrblase min.D.75mm max.D.150mm

Artikel-Nr.: 56003150
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56003150
EAN / GTIN 4022668014768
Herstellernummer 56003150

Beschreibung

Merkmal:

  • Durchmesser max. (mm): 150 mm
  • Durchmesser min. (mm): 75 mm
  • Betriebsdruck: 2.5 bar
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb