• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrverschluss »Wasserstopp« max.D.150mm

Artikel-Nr.: 56001530
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
Produktart Kugelhahn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56001530
EAN / GTIN 4022668008088
Herstellernummer 56001530
L-Nummer L60010 8062

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die moderne Absperrlösung für Abwasserrohre
  • Schnellste Absperrmöglichkeit!
  • Hält Druckprüfung nach DIN EN 1610
  • Durch Befestigung eines Seiles auch aus Distanz lösbar
  • Durchleitung für ½″-Anschluss

Merkmal:

  • Durchmesser max. (mm): 150 mm
  • Gewicht: 517 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb