• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrverschluss »Wasserstopp« max.D.100mm

Artikel-Nr.: 56001510
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kugelhahn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56001510
EAN / GTIN 4022668008064
Herstellernummer 56001510
L-Nummer L60010 7997

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die moderne Absperrlösung für Abwasserrohre
  • Schnellste Absperrmöglichkeit!
  • Hält Druckprüfung nach DIN EN 1610
  • Durch Befestigung eines Seiles auch aus Distanz lösbar
  • Durchleitung für ½″-Anschluss

Merkmal:

  • Durchmesser max. (mm): 100 mm
  • Gewicht: 264 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb