• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge HAKENKLINGE 56, 10 im Spender

Artikel-Nr.: 56.70
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
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56.70
    EAN / GTIN 4002632907654
    Herstellernummer 56.70
    L-Nummer L60170 924

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die HAKENKLINGE NR. 56 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 51 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark.

    Die HAKENKLINGE NR. 56 ist unter der Bestellnummer 56.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
      Schliff:
      Spezialschliff
    • Klingen-Facetten:
      1-fach

      Klingeneigenschaften:
      2-fach nutzbare Klinge
    • Basismaterial:
      Stahl

    Merkmal:

    • Klingenform Hakenklinge
    • Anzahl Lochung Klinge: 3-Lochklinge
    • Basismaterial: Stahl
    • Klinge rostfrei: nein
    • Klingenschliff: Spezialschliff
    • Klingen-Facetten: 1-fach
    • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
    • Anzahl Schneiden: 2
    • Schneidkanten: 2-fach nutzbar

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb