• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel-Set 10-tlg

Artikel-Nr.: 55A.JU10
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 55A.JU10
EAN / GTIN 3148516986481
Herstellernummer 55A.JU10
L-Nummer L60130 7151

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gekröpfte Doppelringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
  • Ringkopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 2,400

Lieferumfang:

  • Doppelringschlüssel Serie 55A: 1/4″x5/16″ - 11/32″x13/32″ - 3/8″x7/16″ - 1/2″x9/16″ - 5/8″x11/16″ - 19/32″x25/32″ - 3/4″x13/16″ - 7/8″x15/16″ - 1″x1.1/16″ - 1.1/8″x1.1/4″
  • Lieferung im Karton

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb