• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel-Set 12-tlg metr.

Artikel-Nr.: 55A.JE12
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 55A.JE12
    EAN / GTIN 3148516985682
    Herstellernummer 55A.JE12
    L-Nummer L60130 2203

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gekröpfte Doppelringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
    • Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
    • Ringkopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 24x26 - 26x28 - 27x29 - 30x32
    • Behältnis: Karton
    • Gewicht in Kilogramm: 3,290

    Lieferumfang:

    • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 24x26 - 26x28 - 27x29 - 30x32
    • Behältnis: Karton

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb