• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel 55A 8x10 mm

Artikel-Nr.: 55A.8X10
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 55A.8X10
EAN / GTIN 3148516991737
Herstellernummer 55A.8X10
L-Nummer L60130 2959

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gekröpfte Doppelringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
  • Ringkopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 8x10
  • B x B1 [mm]: 13,7 x 15,5
  • E x E1 [mm]: 6,5 x 7,2
  • L [mm]: 182
  • Gewicht in Gramm: 65

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb