• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel 55A 3/8x7/16

Artikel-Nr.: 55A.3/8X7/16
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 55A.3/8X7/16
    EAN / GTIN 3148516990853
    Herstellernummer 55A.3/8X7/16
    L-Nummer L60130 6887

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gekröpfte Doppelringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
    • Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
    • Ringkopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [″]: 3/8X7/16
    • B x B1 [mm]: 16,5 x 18,0
    • E x E1 [mm]: 7,5 x 17,0
    • L [mm]: 197
    • Gewicht in Gramm: 85

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb