• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel 55A 27x30 mm

Artikel-Nr.: 55A.27X30
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 55A.27X30
EAN / GTIN 3148516987877
Herstellernummer 55A.27X30
L-Nummer L60130 4128

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gekröpfte Doppelringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
  • Ringkopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 27x30
  • B x B1 [mm]: 41,5 x 46,0
  • E x E1 [mm]: 14,3 x 15,7
  • L [mm]: 353
  • Gewicht in Gramm: 570

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb