• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel 55A 22x24 mm

Artikel-Nr.: 55A.22X24
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 55A.22X24
    EAN / GTIN 3148516990266
    Herstellernummer 55A.22X24
    L-Nummer L60130 4130

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gekröpfte Doppelringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
    • Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
    • Ringkopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 22x24
    • B x B1 [mm]: 33,7 x 36,7
    • E x E1 [mm]: 12,2 x 13,2
    • L [mm]: 324
    • Gewicht in Gramm: 390

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb