• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel 55A 1/4x5/16

Artikel-Nr.: 55A.1/4X5/16
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 55A.1/4X5/16
EAN / GTIN 3148516988751
Herstellernummer 55A.1/4X5/16
L-Nummer L60130 1988

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gekröpfte Doppelringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
  • Ringkopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 1/4X5/16
  • B x B1 [mm]: 11,0 x 14,0
  • E x E1 [mm]: 5,5 x 6,5
  • L [mm]: 172
  • Gewicht in Gramm: 45

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb