• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel 55A 10x11 mm

Artikel-Nr.: 55A.10X11
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 55A.10X11
EAN / GTIN 3148516988836
Herstellernummer 55A.10X11
L-Nummer L60130 1928

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gekröpfte Doppelringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
  • Ringkopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 16,5 x 18,0
  • E x E1 [mm]: 7,5 x 17,0
  • L [mm]: 197
  • Gewicht in Gramm: 85

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb