• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WNMG 080408-WG IC530N Doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatten in Wiper- Ausführung zum Drehen mit exzellenter Oberflächengüte

Artikel-Nr.: 5596836
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5596836
    EAN / GTIN 7291075083095
    Herstellernummer 5596836
    L-Nummer L23950 1419

    Beschreibung

    Description:

    Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type WG, Corner Radius (RE) 0.8 mm, Cutting Edge Length (L) 8.7 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm, Insert Thickness (S) 4.76 mm

    Feature:

    • Chip Breaker Type WG
    • Corner Radius (RE) 0.8 mm
    • Cutting Edge Length (L) 8.7 mm
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 3.5 mm
    • Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm
    • Insert Thickness (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Min D.O.C. 1 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb