• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CPGT 09T304-SM IC907 Rhombische, positive 80°-Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel zum Vorschlichten und Schlichten von weichen Werkstückstoffen und exotischen Legierungen

Artikel-Nr.: 5592532
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5592532
    EAN / GTIN 7291075158557
    Herstellernummer 5592532
    L-Nummer L23950 1645

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer SM, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 9.67 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

    Merkmal:

    • Spanformer SM
    • Hauptfreiwinkel (AN) 11 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 9.67 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.4 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm
    • Maximaler Vorschub 0.35 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.6 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb